Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vložka do kufríka pre stroje MASTER

Vložka do kufríka pre stroje MASTER
PUZDRO VNUT. KUFRA ABS/AS12+ABH12 8.4.2

Obj. č. 5801842191
EAN 4065233004016
Cena za zvolené balenie
Vložka do kufríka pre stroje MASTER

Obj. č. 5801842191

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Dokonalá vložka na usporiadané a bezpečné odloženie stroja Würth MASTER.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka

461 mm

Šírka

333 mm

Výška

72 mm

Rozmery systému

8.4.2

Hmotnosť výrobku (na kus)

446,000 g

Materiál

ABS

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie