Vložka do kufríka pre stroje MASTER
Vložka do kufríka pre stroje MASTER
PUZDRO VNUT. KUFRA ABS+ASS 8.4.2
Obj. č.
5801842490
EAN 4062856381517
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dokonalá vložka na usporiadané a bezpečné odloženie stroja Würth MASTER.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Vhodnosť pre typ stroja | Akumulátorový vŕtací skrutkovač, Akumulátorové príklepové skrutkovače |
Vhodné pre kufrík | Systémový kufrík 8.4.2 |
Dĺžka | 462,5 mm |
Šírka | 335 mm |
Výška | 108 mm |
Rozmery systému | 8.4.2 |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 430,000 g |
Materiál | PS – polystyrén |