Vložka do kufríka pre stroje MASTER
Vložka do kufríka pre stroje MASTER
PUZDRO VNUT. KUFRA AFS 18 COMPACT 8.4.2
Obj. č.
5801842412
EAN 4062856097005
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dokonalá vložka na usporiadané a bezpečné odloženie stroja Würth MASTER.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Vhodnosť pre typ stroja | Chvostová píla |
Vhodné pre kufrík | Systémový kufrík 8.4.2 |
Dĺžka | 462.5 mm |
Šírka | 335 mm |
Výška | 108 mm |
Rozmery systému | 8.4.2 |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 490.000 g |
Materiál | Plast |