Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vložka do kufríka pre stroje MASTER

Vložka do kufríka pre stroje MASTER
PUZDRO VNUTORNE KUFRA ABH+ASA 8.4.3

Obj. č. 5801843493

EAN 4062856618743

Cena za zvolené balenie
Vložka do kufríka pre stroje MASTER

Obj. č. 5801843493

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Dokonalá vložka na usporiadané a bezpečné odloženie stroja Würth MASTER.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre typ stroja

Vŕtacie kladivo

Vhodné pre kufrík

Systémový kufrík 8.4.3

Dĺžka

462,5 mm

Šírka

335 mm

Výška

160 mm

Rozmery systému

8.4.3

Hmotnosť výrobku (na kus)

450,000 g

Materiál

Plast

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie