Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vložka do kufríka pre stroje MASTER

Vložka do kufríka pre stroje MASTER
PUZDRO VNUTORNE KUFRA ABS/ASS+ABH 8.4.3

Obj. č. 5801843491
EAN 4062856381531
Cena za zvolené balenie
Vložka do kufríka pre stroje MASTER

Obj. č. 5801843491

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Dokonalá vložka na usporiadané a bezpečné odloženie stroja Würth MASTER.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre typ stroja

Akumulátorový vŕtací skrutkovač, Akumulátorové príklepové skrutkovače, Akumul. vŕtacie kladivo

Vhodné pre kufrík

Systémový kufrík 8.4.3

Dĺžka

462,5 mm

Šírka

335 mm

Výška

162 mm

Rozmery systému

8.4.3

Hmotnosť výrobku (na kus)

440,000 g

Materiál

ABS

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie