Vložka do kufríka pre stroje MASTER
Vložka do kufríka pre stroje MASTER
PUZD.VNUT. KUFRA AHKS 18-68 COMP 8.4.5-1
Obj. č.
5801845011
EAN 4099618076619
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dokonalá vložka na usporiadané a bezpečné odloženie stroja Würth MASTER.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Vhodnosť pre typ stroja | AHKS 18-68 COMPACT |
Vhodné pre kufrík | Systémový kufrík 8.4.5 |
Dĺžka | 462,5 mm |
Šírka | 335 mm |
Výška | 270 mm |
Rozmery systému | 8.4.5 |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 392,400 g |
Materiál | Akrylnitril-butadién-styrén/plast |