Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vložka do kufríka pre stroje MASTER

Vložka do kufríka pre stroje MASTER
VLOZKA DO KUFRA

Obj. č. 0955030725
EAN 4050641961648
Cena za zvolené balenie
Vložka do kufríka pre stroje MASTER

Obj. č. 0955030725

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Dokonalá vložka na usporiadané a bezpečné odloženie stroja Würth MASTER.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre typ stroja

Príklepové skrutkovače

Vhodné pre kufrík

Orsy 200

Dĺžka

366 mm

Šírka

350 mm

Výška

51 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

508.000 g

Materiál

ABS

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie