Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vložka do kufríka pre stroje MASTER

Vložka do kufríka pre stroje MASTER
VLOZKA DO KUFRIKA KHS 12-A-ND

Obj. č. 5800113995

EAN 4058794520545

Cena za zvolené balenie
Vložka do kufríka pre stroje MASTER

Obj. č. 5800113995

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Dokonalá vložka na usporiadané a bezpečné odloženie stroja Würth MASTER.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre typ stroja

Ručná kotúčová píla

Vhodné pre kufrík

Systémový kufrík 8.4.2

Dĺžka

462,5 mm

Šírka

335 mm

Výška

65 mm

Rozmery systému

8.4.2

Hmotnosť výrobku (na kus)

407,000 g

Materiál

PS – polystyrén

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie