Vložka do kufríka pre stroje MASTER
Vložka do kufríka pre stroje MASTER
VLOZKA DO KUFRIKA STP 12-A-ND
Obj. č.
5800114995
EAN 4058794468861
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dokonalá vložka na usporiadané a bezpečné odloženie stroja Würth MASTER.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Vhodnosť pre typ stroja | Chvostová píla |
Vhodné pre kufrík | Systémový kufrík 4.4.2 |
Dĺžka | 332 mm |
Šírka | 229 mm |
Výška | 65 mm |
Rozmery systému | 4.4.2 |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 209,000 g |
Materiál | PS – polystyrén |