Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vložka do kufríka pre stroje MASTER

Vložka do kufríka pre stroje MASTER
VLOŽKA DO KUFRU-(ABH 18 COMPACT)-8.4.2

Obj. č. 5801842403
EAN 4062856064298
Cena za zvolené balenie
Vložka do kufríka pre stroje MASTER

Obj. č. 5801842403

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Dokonalá vložka na usporiadané a bezpečné odloženie stroja Würth MASTER.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre typ stroja

Vŕtačka

Vhodné pre kufrík

Systémový kufrík 8.4.2

Dĺžka

462.5 mm

Šírka

335 mm

Výška

54 mm

Rozmery systému

8.4.2

Hmotnosť výrobku (na kus)

392.000 g

Materiál

PE – polyetylén

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie