Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vložka do kufríka pre stroje MASTER

Vložka do kufríka pre stroje MASTER
VLOŽKA DO KUFRU PRE ABS 18 COMPACT

Obj. č. 5801882800
EAN 4056807884103
Cena za zvolené balenie
Vložka do kufríka pre stroje MASTER

Obj. č. 5801882800

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Dokonalá vložka na usporiadané a bezpečné odloženie stroja Würth MASTER.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre typ stroja

Vŕtačka

Vhodné pre kufrík

Systémový kufrík 8.4.2

Dĺžka

462.5 mm

Šírka

335 mm

Výška

95 mm

Rozmery systému

8.4.2

Hmotnosť výrobku (na kus)

465.000 g

Materiál

PS – polystyrén

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie