Vložka do kufríka pre stroje MASTER
Vložka do kufríka pre stroje MASTER
VLOŽKA DO KUFRU PRE AWS18-125 P COMPACT
Obj. č.
5801843402
EAN 4061975196163
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dokonalá vložka na usporiadané a bezpečné odloženie stroja Würth MASTER.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Vhodnosť pre typ stroja | Uhlová brúska |
Vhodné pre kufrík | Systémový kufrík 8.4.3 |
Dĺžka | 462.5 mm |
Šírka | 335 mm |
Výška | 160 mm |
Rozmery systému | 8.4.3 |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 490.000 g |
Materiál | Plast |