Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vložka do kufríka pre stroje MASTER

Vložka do kufríka pre stroje MASTER
VLOZKA-KUFR-ND

Obj. č. 0955030116
EAN 4062856214013
Cena za zvolené balenie
Vložka do kufríka pre stroje MASTER

Obj. č. 0955030116

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Dokonalá vložka na usporiadané a bezpečné odloženie stroja Würth MASTER.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre typ stroja

Stroj na jadrové vŕtanie

Vhodné pre kufrík

Systémový kufrík 8.4.2

Dĺžka

460 mm

Šírka

330 mm

Výška

110 mm

Rozmery systému

8.4.2

Hmotnosť výrobku (na kus)

408.000 g

Materiál

Plast

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie