Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vložka držiaka na kartuše a plechovky

Vložka držiaka na kartuše a plechovky
DRZIAK DOZ PENA NA 12DOZ DH6

Obj. č. 096380 819

EAN 4046777513899

Cena za zvolené balenie
Vložka držiaka na kartuše a plechovky

Obj. č. 096380 819

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na skladovanie kartuší a sprejov
  • Pre plechovky do max 67 mm a kartuše do max 50 mm

  • Penový držiak je vyrobený z jedného kusu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šírka

365 mm

Výška

100 mm

Hĺbka

313 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

0,195 kg

Materiál

Pena

Farba

Sivá

Počet dóz

12 KS

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie