Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vložka držiaka na kartuše a plechovky

Vložka držiaka na kartuše a plechovky
DRZIAK NA KARTUSE

Obj. č. 096380 825

EAN 4046777911817

Cena za zvolené balenie
Vložka držiaka na kartuše a plechovky

Obj. č. 096380 825

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na skladovanie kartuší a sprejov
  • Pre plechovky do max 67 mm a kartuše do max 50 mm

  • Penový držiak je vyrobený z jedného kusu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šírka

365 mm

Výška

100 mm

Hĺbka

313 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

0,178 kg

Materiál

Pena

Farba

Sivá

Počet kartuší

25 KS

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie