Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vložka elektrického skrutkovača Šesťhran

Nás. na ráz.nástr.kľúč, 3/4", ex.dlhá
NASTRCNY KLUC 3/4 WS 17MM

Obj. č. 1952001200

EAN 4250158140073

Cena za zvolené balenie
Vložka elektrického skrutkovača Šesťhran

Obj. č. 1952001200

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na demontáž a montáž pripevňovacích skrutiek horného ramena zadnej nápravy.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

MAN TGA a F2000, Citaro, MB Actros

Veľkosť upnutia

17 mm

Dĺžka

170 mm

Veľkosť kľúča

17 mm

Uťahovacia hlava

3/4 palca

Povrch

Brunírovaný

Hmotnosť výrobku (na kus)

500,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie