Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vložka na príbory

Vložka na príbory, 2 mm
VLOZKA NA PRIBOR BIELA KORP 300MM

Obj. č. 0683360961

EAN 4050642365605

Cena za zvolené balenie
Vložka na príbory

Obj. č. 0683360961

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Hlbokoťahaná, počiatočná hrúbka materiálu 2 mm

Praktické rozloženie, zaoblené hrany


Jednoduché čistenie



Hrboľatý povrch


Vysoká odolnosť voči poškriabaniu



Široký okraj


Flexibilná, dá sa odrezať na potrebnú veľkosť zásuvky

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre šírku korpusu

300 mm

Šírka min.

200 mm

Šírka max.

240 mm

Hĺbka min.

440 mm

Hĺbka max.

480 mm

Výška

45 mm

Farba

Dopravná biela, podobná RAL 9016

Materiál

PS – polystyrén

Verzia

Zvrásnený

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie