Vložka na príbory
Vložka na príbory, 2 mm
VLOZKA NA PRIBOR BIELA KORP 500MM
Obj. č. 0683360965
EAN 4050642365940
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hlbokoťahaná, počiatočná hrúbka materiálu 2 mm
Praktické rozloženie, zaoblené hrany
Jednoduché čistenie
Hrboľatý povrch
Vysoká odolnosť voči poškriabaniu
Široký okraj
Flexibilná, dá sa odrezať na potrebnú veľkosť zásuvky
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre šírku korpusu | 500 mm |
Šírka min. | 400 mm |
Šírka max. | 440 mm |
Hĺbka min. | 440 mm |
Hĺbka max. | 480 mm |
Výška | 45 mm |
Farba | Dopravná biela, podobná RAL 9016 |
Materiál | PS – polystyrén |
Verzia | Zvrásnený |