Vložka na príbory
Vložka na príbory, 2 mm
VLOZKA NA PRIBOR STRIEBORNA KORP 1000MM
Obj. č. 0683360986
EAN 4050642366428
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hlbokoťahaná, počiatočná hrúbka materiálu 2 mm
Praktické rozloženie, zaoblené hrany
Jednoduché čistenie
Hrboľatý povrch
Vysoká odolnosť voči poškriabaniu
Široký okraj
Flexibilná, dá sa odrezať na potrebnú veľkosť zásuvky
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre šírku korpusu | 1000 mm |
Šírka min. | 900 mm |
Šírka max. | 940 mm |
Hĺbka min. | 440 mm |
Hĺbka max. | 480 mm |
Výška | 45 mm |
Farba | Striebrosivá, podobná RAL 7001 |
Materiál | PS – polystyrén |
Verzia | Zvrásnený |