Vložka na príbory
Vložka na príbory, 2 mm
VLOZKA NA PRIBOR STRIEBORNA KORP 300MM
Obj. č. 0683360976
EAN 4050642366251
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hlbokoťahaná, počiatočná hrúbka materiálu 2 mm
Praktické rozloženie, zaoblené hrany
Jednoduché čistenie
Hrboľatý povrch
Vysoká odolnosť voči poškriabaniu
Široký okraj
Flexibilná, dá sa odrezať na potrebnú veľkosť zásuvky
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre šírku korpusu | 300 mm |
Šírka min. | 200 mm |
Šírka max. | 240 mm |
Hĺbka min. | 440 mm |
Hĺbka max. | 480 mm |
Výška | 45 mm |
Farba | Striebrosivá, podobná RAL 7001 |
Materiál | PS – polystyrén |
Verzia | Zvrásnený |