Vložka na príbory
Vložka na príbory, 2 mm
VLOZKA NA PRIBOR STRIEBORNA KORP 450MM
Obj. č. 0683360979
EAN 4050642366275
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hlbokoťahaná, počiatočná hrúbka materiálu 2 mm
Praktické rozloženie, zaoblené hrany
Jednoduché čistenie
Hrboľatý povrch
Vysoká odolnosť voči poškriabaniu
Široký okraj
Flexibilná, dá sa odrezať na potrebnú veľkosť zásuvky
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre šírku korpusu | 450 mm |
Šírka min. | 350 mm |
Šírka max. | 390 mm |
Hĺbka min. | 440 mm |
Hĺbka max. | 480 mm |
Výška | 45 mm |
Farba | Striebrosivá, podobná RAL 7001 |
Materiál | PS – polystyrén |
Verzia | Zvrásnený |