Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vložka na rázový nástrčkový kľúč 1"

Ráz. nás. kľúč mat. kol. s dlh. bit. šesť. 1 p.
KLUC NASTRCNY NA KOLES MATICE WS34-400MM

Obj. č. 1952001231

EAN 4250158140349

Cena za zvolené balenie
Vložka na rázový nástrčkový kľúč 1"

Obj. č. 1952001231

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Predĺžený záťažový šesťhranný dizajn pre uvoľňovanie a uťahovanie matíc kolies na úžitkových vozidlách bez predlžovacieho nadstavca.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre úžitkové vozidlá/ťažké nákladné vozidlá

Uťahovacia hlava

1palec

Spôsob upínania

Vnútorný štvorhran

Veľkosť upnutia

34 mm

Druh upnutia

Šesťhran

Dĺžka

400 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

2400,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie