Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vložka nástrčného kľúča na matice kolesa 1"

Ráz. nás. kľúč mat. kol. s dlh. bit. šesť. 1 p.
KLUC NASTRCNY NA KOLESOVE MATICE WS33 1"

Obj. č. 1952001375

EAN 4056807684376

Cena za zvolené balenie
Vložka nástrčného kľúča na matice kolesa 1"

Obj. č. 1952001375

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre uvoľňovanie a uťahovanie matíc kolies všetkých hlavných nákladných áut bez predlžovacieho nadstavca.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Uťahovacia hlava

1palec

Spôsob upínania

Vnútorný štvorhran

Veľkosť upnutia

33 mm

Druh upnutia

Šesťhran

Dĺžka

270 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

1700,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie