Vložka pre špeciálny zakladací kľúč, VARIFIX
Špec. 1/2" zakl. kľúč VARIFIX 17 mm
KLUC ZAKLADACI VARIFIX 1/2 17MM
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
1/2 palca, 17 mm, špeciálny nástroj na pripevnenie všetkých ukotvení/kolíkov kľúčom veľkosti 17 mm s profilom VARIFIX® 41
- Hrot: Šesťhranný, metrický
- Geometria: dlhá
- Objímka: Vnútorný štvorhran, DIN 3121 na použitie s račňou alebo štvorhrannou objímkou
- Tvar šesťhranného zakladacieho kľúča umožňuje jednoduché pripevnenie ukotvení a hmoždiniek k lište
Upozornenie
- Nie sú potrebné žiadne pridržiavacie svorky
- VARIFIX® Systemfix, VARIFIX® Rapidfix alebo VARIFIX® Standardfix sa môžu posúvať pozdĺž celej lišty tvaru C
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Veľkosť upnutia | 17 mm |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Veľkosť kľúča | 17 mm |
Dĺžka (L1) | 83 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 25 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2) | 25 mm |
Povrch | Pochrómovaný |