Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vložka rázového nástrčkového kľúča pre páky riadenia/riadiace mechanizmy

Násada na rázový nástrčkový kľúč 3/4 palca
KLUC RAZ NASTRCNY POWER-POINT E32, 3/4"

Obj. č. 1952001374

EAN 4056807684369

Cena za zvolené balenie
Vložka rázového nástrčkového kľúča pre páky riadenia/riadiace mechanizmy

Obj. č. 1952001374

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodné najmä na bezpečnú montáž a demontáž spojovacích pák a prevodov riadenia takmer všetkých obľúbených vozov Iveco bez poškodenia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Uťahovacia hlava

3/4 palca

Spôsob upínania

Vnútorný štvorhran

Veľkosť upnutia

E32

Druh upnutia

TX hlava

Dĺžka

60 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

480,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie