Vložka rázového uťahováka na spínač prevodovky
Zás. na ráz. uťahovák na prepínanie prevodov, okt.
KLUC RAZOVY NA PREVODOVKY 1/2" SW27
Obj. č.
1952001059
EAN 4250158158276
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre elektrické spínače na prevodovkách
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Mercedes-Benz, prevodovka MAN: 16S/112/130, 160/190, 710.4.5.7
Uťahovacia hlava | 1/2 palca |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Veľkosť upnutia | 27 mm |
Druh upnutia | Osemhran |
Dĺžka | 75 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 480.000 g |