Vložka so závitom
WN 385-1, pozinkovaná oceľ
MATICA LISOVACIA KH1,4 (A2K) M5
Obj. č. 038500205
EAN 4045727221129
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
WN 385, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Ideálna na vtláčanie do tenkých materiálov
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M5 |
Vonkajší priemer nákružku (d1) | 6,75 mm |
Hĺbka osadenia (k1) | 1,4 mm |
Výška (h1) | 4,5 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS8 |
Vnútorný priemer nákružku | 6,5 mm |
Normy | WN 385-1 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Orientačné hodnoty pre priemery dier | 6,5 mm |
Hrúbka materiálu | 1,5 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |