Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vložka so závitom

WN 385-1, pozinkovaná oceľ
MATICA LISOVACIA KH1,8 A2K M10

Obj. č. 038500210

EAN 4045727221143

Cena za zvolené balenie
Vložka so závitom

Obj. č. 038500210

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

WN 385, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)

Ideálna na vtláčanie do tenkých materiálov

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M10

Vonkajší priemer nákružku (d1)

12,85 mm

Hĺbka osadenia (k1)

1,8 mm

Výška (h1)

8 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS15

Vnútorný priemer nákružku

12,5 mm

Normy

WN 385-1

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Orientačné hodnoty pre priemery dier

12,5 mm

Hrúbka materiálu

2 mm