Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vložka so závitom

WN 387, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrch. úpravy
MATICA NA LISOVANIE A2 M3

Obj. č. 038700013

EAN 4066782425666

Cena za zvolené balenie
Vložka so závitom

Obj. č. 038700013

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

WN 387, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy

Ideálna na vtláčanie do tenkých materiálov

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M3

Vonkajší priemer nákružku (d1)

4,7 mm

Hĺbka osadenia (k1)

0,9 mm

Výška (h1)

3 mm

Vnútorný priemer nákružku

4,5 mm

Normy

WN 387

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Orientačné hodnoty pre priemery dier

4,5 mm