Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vložka so závitom

WN 385-1, pozinkovaná oceľ
MATICA NA LISOVANIE KH1,4 (A2K) M6

Obj. č. 038500206

EAN 4045727221136

Cena za zvolené balenie
Vložka so závitom

Obj. č. 038500206

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

WN 385, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)

Ideálna na vtláčanie do tenkých materiálov

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M6

Vonkajší priemer nákružku (d1)

8,3 mm

Hĺbka osadenia (k1)

1,4 mm

Výška (h1)

5 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS10

Vnútorný priemer nákružku

8 mm

Normy

WN 385-1

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Orientačné hodnoty pre priemery dier

8 mm

Hrúbka materiálu

1,5 mm