Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vložka so závitom

W-0385, oceľ bez povrchovej úpravy
MATICA NA LISOVANIE KH2,8 M12

Obj. č. 038500112

EAN 4057708199068

Cena za zvolené balenie
Vložka so závitom

Obj. č. 038500112

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

W-0385, oceľ, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M12

Vonkajší priemer nákružku (d1)

14,85 mm

Hĺbka osadenia (k1)

2,8 mm

Výška (h1)

10 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS17

Vnútorný priemer nákružku

14,5 mm

Normy

WN 385-1

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Orientačné hodnoty pre priemery dier

14,5 mm

Hrúbka materiálu

3 mm