Vložka so závitom
WN 387, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrch. úpravy
MATICA VSADZACIA A2 M4
Obj. č. 038700014
EAN 4052703394111
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
WN 387, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy
Ideálna na vtláčanie do tenkých materiálov
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M4 |
Vonkajší priemer nákružku (d1) | 5,7 mm |
Hĺbka osadenia (k1) | 0,9 mm |
Výška (h1) | 3,2 mm |
Vnútorný priemer nákružku | 5,5 mm |
Normy | WN 387 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Orientačné hodnoty pre priemery dier | 5,5 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |