Vložka so závitom
W-0385, oceľ, pozinkovaná, žltá
Obj. č. 03850035
EAN 4038898790174
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
W-0385, oceľ, galvanizovaná, žltá pochrómovaná (A2C)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M5 |
Vonkajší priemer nákružku (d1) | 6,75 mm |
Hĺbka osadenia (k1) | 0,9 mm |
Výška (h1) | 4 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS8 |
Vnútorný priemer nákružku | 6,5 mm |
Normy | WN 385-1 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Orientačné hodnoty pre priemery dier | 6,5 mm |
Hrúbka materiálu | 1 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |