Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vložka so závitom

WN 385-1, pozinkovaná oceľ

Obj. č. 038500213

EAN 4038898790099

Cena za zvolené balenie
Vložka so závitom

Obj. č. 038500213

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

WN 385, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)

Ideálna na vtláčanie do tenkých materiálov

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M3

Vonkajší priemer nákružku (d1)

4,7 mm

Hĺbka osadenia (k1)

1,8 mm

Výška (h1)

3,9 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS5.5

Vnútorný priemer nákružku

4,5 mm

Normy

WN 385-1

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Orientačné hodnoty pre priemery dier

4,5 mm

Hrúbka materiálu

2 mm