Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vložka so závitom

WN 385-1, pozinkovaná oceľ

Obj. č. 038500214

EAN 4046778578989

Cena za zvolené balenie
Vložka so závitom

Obj. č. 038500214

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

WN 385, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)

Ideálna na vtláčanie do tenkých materiálov

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M4

Vonkajší priemer nákružku (d1)

5,7 mm

Hĺbka osadenia (k1)

1,8 mm

Výška (h1)

4 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS7

Vnútorný priemer nákružku

5,5 mm

Normy

WN 385-1

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Orientačné hodnoty pre priemery dier

5,5 mm

Hrúbka materiálu

2 mm