Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vložka so závitom

WN 385-1, pozinkovaná oceľ

Obj. č. 038500215

EAN 4038898790112

Cena za zvolené balenie
Vložka so závitom

Obj. č. 038500215

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

WN 385, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)

Ideálna na vtláčanie do tenkých materiálov

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M5

Vonkajší priemer nákružku (d1)

6,75 mm

Hĺbka osadenia (k1)

1,8 mm

Výška (h1)

4,9 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS8

Vnútorný priemer nákružku

6,5 mm

Normy

WN 385-1

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Orientačné hodnoty pre priemery dier

6,5 mm

Hrúbka materiálu

2 mm