Vložka so závitom
WN 385-1, pozinkovaná oceľ
Obj. č. 038500212
EAN 4046778452302
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
WN 385, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Ideálna na vtláčanie do tenkých materiálov
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M12 |
Vonkajší priemer nákružku (d1) | 14,85 mm |
Hĺbka osadenia (k1) | 2,8 mm |
Výška (h1) | 10 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS17 |
Vnútorný priemer nákružku | 14,5 mm |
Normy | WN 385-1 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Orientačné hodnoty pre priemery dier | 14,5 mm |
Hrúbka materiálu | 3 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |