Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Vložka so závitom UNC TIME-SERT<SUP>®</SUP> - ZAVITOVA VLOZKA-UNC-(3/8ZO-16)X0,52INCH
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/K9g7ICPziiU

Vložka so závitom UNC TIME-SERT<SUP>®</SUP> - ZAVITOVA VLOZKA-UNC-(3/8ZO-16)X0,52INCH - 1

Vložka so závitom UNC TIME-SERT®

Vložka so závitom UNC Time-Sert
ZAVITOVA VLOZKA-UNC-(3/8ZO-16)X0,52INCH

Obj. č. 0663203811

EAN 4011231548021

Cena za zvolené balenie
Vložka so závitom UNC TIME-SERT®

Obj. č. 0663203811

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na opravu poškodených závitov.
Upozornenie

Odolnosť voči vytrhnutiu


Odolnosť voči vytrhnutiu sa môže líšiť v závislosti od príslušného použitia (okrajov atď.) a materiálu. V dôsledku toho nie je v tejto súvislosti možné poskytnúť žiadne všeobecné informácie. Testy v laboratóriách spoločnosti Würth preukázali, že opravy pomocou závitov Time-Sert vo väčšine prípadov zodpovedajú pôvodným závitom.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Povrch

Fosfátovaný zinok

Materiál

Oceľ

Menovitý priemerxpočet závitov na palec (My)

3/8 x 16

Dĺžka v palcoch (L)

0,52 in

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie