Vložka úderového zakladacieho kľúča 3/4", šesťhranný, metrický, dlhý
3/4" rázový zakladací kľúč, metrický, 6-hr., dlhý
KLUC ZAKLADACI KOVANY DLHY 3/4 SW22
Obj. č. 071414 11
EAN 4011231710893
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vhodný na všetky bežné pneumatické a elektrické skrutkovače
- Norma: Štvorhran podľa normy DIN 3121
- Konštrukcia: kovaná, leštená
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Uťahovacia hlava | 3/4 palca |
Veľkosť kľúča | 22 mm |
Dĺžka (L1) | 90 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 36 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2) | 44 mm |
Hĺbka zakladacieho kľúča (t) | 15 mm |