Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vložka úderového zakladacieho kľúča 3/4", šesťhranný, metrický, dlhý

3/4" rázový zakladací kľúč, metrický, 6-hr., dlhý
KLUC ZAKLADACI KOVANY DLHY 3/4 SW27

Obj. č. 071414 13

EAN 4011231710916

Cena za zvolené balenie
Vložka úderového zakladacieho kľúča 3/4", šesťhranný, metrický, dlhý

Obj. č. 071414 13

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Vhodný na všetky bežné pneumatické a elektrické skrutkovače

  • Norma: Štvorhran podľa normy DIN 3121

  • Konštrukcia: kovaná, leštená
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Uťahovacia hlava

3/4 palca

Veľkosť kľúča

27 mm

Dĺžka (L1)

90 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

42 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2)

44 mm

Hĺbka zakladacieho kľúča (t)

16 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie