Vnútorná tesniaca páska na okná Euraseal I-170
Vnútorná tesniaca páska na okná Euraseal I-710
PASKA EURASEAL I-710 INT 70MM X 25M
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Produkt so systému tesnenia WÜRTH
Individuálne komponenty produktov zo systému tesnenia WÜRTH sú vzájomne prepojené s ohľadom na kompatibilitu materiálu.
Vzduchotesná a vodeodolná a nepriepustná voči pare
Pri správnom používaní produkt spĺňa špecifikácie platných nemeckých nariadení o tepelnej ochrane a normy DIN 4108, časť 7.
Jednoduché používanie
Výnimočná sila priľnutia butylového lepidla zabezpečuje jednoduché upevnenie tesniacej pásky.
Nedá sa omietať.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Táto spoľahlivá tesniaca páska s jednoduchou montážou sa používa na:
- Vzduchotesné vnútorné okenné spoje nepriepustné voči vodnej pare.
- Úplne omietnuté vnútorné ostenia v starých budovách a prefabrikovaných budovách.
1. Odstráňte zo substrátu olej, mastnotu a uvoľnený materiál.
2. Na minerálnych a veľmi nasiakavých povrchoch odporúčame použiť butylový základný náter.
3. Stiahnite z butylového pásu ochrannú fóliu a umiestnite ho na murivo tak, aby bol butylový pás za vnútornou okennou tabuľou; silno ho pritlačte pomocou pritláčacieho valčeka.
4. Pomocou PURLOGIC Top alebo PURLOGIC Flex vyplňte spoj penou.
5. Stiahnite zo samolepiaceho pásu ochranný papier a prilepte ho na okenný rám s presahom 10 až 15 mm; silno ho pritlačte pomocou pritláčacieho valčeka.
6. Tesniacu pásku je možné zakryť pásom.
7. Butylový pás a lepidlo flexibilnej pásky, lepidlo flexibilnej lepiacej pásky Plus alebo lepidlo tesniacej pásky EPDM nesmú byť vo vzájomnom kontakte.
Farba | Bronzová farba |
Nosný materiál | Hliníková fólia |
Základ lepidla | Akrylát |
Šírka | 70 mm |
Hrúbka | 0,2 mm |
Dĺžka vo zvitku | 25 m |
Verzia | S obojstrannou samolepiacou páskou |
Teplota spracovania min./max. | 5 do 50 °C |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 100 °C |
Vyhotovenie nosného materiálu | Difúzne uzavretý, vystužený tkaninou, odolný proti roztrhnutiu |
Trieda stavebného materiálu / podmienky | B2 / podľa DIN4102 |
Odolnosť proti UV žiareniu | Áno |
Ekvivalentná difúzna hrúbka vrstvy vzduchu min. | 120 m |
Koeficient difúzneho odporu µ max. | 800000 |
Dynamická pevnosť v odlupovaní pri 25mm | 11 N |
Odolnosť proti | Starnutie |
Kompatibilita stavebných materiálov | Tradičné stavebné materiály |
Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky | 12 Mesiac / pri teplote 20°C |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!