Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vnútorná tesniaca páska na okná Euraseal I-300

Vnútorná tesniaca páska na okná Euraseal I-300
PASKA EURASEAL I-300 INT 100MM X 25M

Obj. č. 0875573100

EAN 4056807842066

Cena za zvolené balenie
Vnútorná tesniaca páska na okná Euraseal I-300

Obj. č. 0875573100

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 3 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Lepiaca škárovacia páska na okná s lepidlom po celej ploche na rýchle a jednoduché utesnenie vnútorných spojov.

Rýchle a jednoduché tesnenie škár


  • Lepidlo po celej ploche na strane muriva a lepiaci pás na strane okenného rámu.

  • Polohu pásky možno krátko po upevnení napraviť, keďže maximálna pevnosť spoja sa vyvinie postupne

  • Vďaka štrbine v oddeľovacej fólii možno pásku používať na rôzne aplikácie.


Vynikajúca dlhotrvajúca adhézna pevnosť



Môže sa omietať



Testované tesniace vlastnosti


  • Vyššia úroveň nepriepustnosti pary na vnútornej strane ako na vonkajšej

  • Spĺňa požiadavky na inštaláciu asociácie RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (RAL Quality Association for Windows and Doors)
Upozornenie

Na povrchy s teplotou +5 °C alebo nižšou a na minerálne a vysoko absorpčné povrchy použite základný náter v spreji alebo butylový/bitúmenový základný náter.

EMICODE EC1plus: Veľmi nízke emisie – klasifikačný systém EMICODE rozlišuje environmentálnu a zdravotnú kompatibilitu stavebných produktov. Produkty s najnižšími emisiami majú označenie EC1 plus.

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na tesnenie okenných a dverových spojov v projektoch novostavieb a renovácií. Lepenie inhibítorov pary Würth k murivu v súlade s normou to DIN 4108-7. Vhodná pre hladké ostenia.

Farba

Biela, Transparentná

Nosný materiál

Netkané

Šírka

100 mm

Hrúbka

0,5 mm

Dĺžka vo zvitku

25 m

Teplota spracovania min./max.

5 do 35 °C

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 80 °C

Trieda stavebného materiálu / podmienky

B2 – normálne horľavé / podľa DIN4102

Odolnosť proti UV žiareniu

3mesiace, pri atmosférickej skúške

Ekvivalentná difúzna hrúbka vrstvy vzduchu min.

10 m

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

12 Mesiac / pri 5 °C až 25 °C

Udržateľnosť

Nízke emisie/nízke znečistenie

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Jednozložková pištoľová pena PURlogic® Top

PU PENA PISTOLOVA PURLOGIC TOP 500ML

1-zložková pištoľová pena na rôzne aplikácie
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie