Vnútorná tesniaca páska na okná Euraseal I-700
Tesniaca páska pre vnútorná okna Euraseal I-700
PASKA EURASEAL I-700 INT 100MM X 15M
Obj. č. 0875577100
EAN 4056807852867
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Po upevnení ju nie je vidieť
Možné rýchle a čisté omietnutie.
Nepriepustná pre vzduch a vodné pary
Ak sa produkt používa správne a odborne, spĺňa špecifikácie platného nemeckého nariadenia o tepelnej izolácii a normy DIN 4108, časť 7.
Vynikajúca pevnosť lepenia
- Zabezpečená butylovým materiálom
- Jedna strana zakrytá plastovou fóliou
- Obsahuje aj samolepiaci montážny pásik
Pokyny na používanie predstavujú odporúčanie založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Vykonajte predbežný test. Vzhľadom na širokú škálu možností použitia a skladovacích a prevádzkových podmienok nenesieme zodpovednosť za výsledok pri konkrétnom použití. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za informácie a technické odporúčania poskytnuté naším oddelením pre služby zákazníkom, pokiaľ dané odporúčania alebo informácie nie sú uvedené v zmluve alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme, že naše produkty budú mať konzistentnú kvalitu. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
- Na vnútorné obvodové okenné škáry, ktoré budú omietnuté.
- Na vnútorné utesnenie a obvodové utesnenie konštrukcií fasády alebo skleníkov
Príprava
Povrchy musia byť suché, nesmie sa na nich nachádzať prach ani mastnota a musia byť schopné zniesť zaťaženie. Na minerálnych a veľmi nasiakavých povrchoch odporúčame použiť butylový základný náter.
Montáž na okná
Stiahnite ochrannú fóliu zo samolepiaceho pásika a tesniacu pásku nalepte na zadnú stranu rámu bez krídla. Nainštalujte okno a pomocou pištole vyplňte spoj penou PURLOGIC Top alebo PURLOGIC Flex.
Montáž na murivo
Odstráňte ochranný papier z butylového pásika, butylový pásik pripevnite na stenu a pevne ho pritlačte valčekom.
Farba | Butylová sivá |
Nosný materiál | Netkané |
Základ lepidla | Butyl, prírodný kaučuk |
Šírka | 100 mm |
Hrúbka | 1,5 mm |
Dĺžka vo zvitku | 15 m |
Verzia | So samolepiacou páskou |
Teplota spracovania min./max. | 5 do 40 °C |
Teplotná odolnosť min./max. | -20 do 80 °C |
Vyhotovenie nosného materiálu | Jednostranne kašírovaný rúnom |
Trieda stavebného materiálu / podmienky | E – normálne horľavé / podľa ENISO13501-1 |
Odolnosť proti UV žiareniu | Obmedzené |
Ekvivalentná difúzna hrúbka vrstvy vzduchu min. | 225 m |
Koeficient difúzneho odporu µ max. | 150000 |
Dynamická pevnosť v odlupovaní pri 25mm | 11 N |
Kompatibilita stavebných materiálov | Tradičné stavebné materiály |
Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky | 12 Mesiac / pri teplote 20°C |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!