Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vnútorné mikrometre

Vnútorný mikrometer
MIKROMETER VNUTORNY

Obj. č. 071576110

EAN 4011231748957

Cena za zvolené balenie
Vnútorné mikrometre

Obj. č. 071576110

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Presnosť podľa normy DIN 863

  • Mierka matne pochrómovaná

  • Meracie povrchy s karbidovými hrotmi

  • S račňou

  • Dodáva sa v drevenom puzdre
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozsah merania dĺžky min./max.

5-30 mm

Dielik stupnice (merací prístroj)

0,01 mm

Stúpenie meracieho vretena

0,5 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie