Vnútorné posuvné dvere REDOSLIDE Z100-G
KOVANIE POS.DVERI REDOSLIDE Z100 G1T
Obj. č. 0687920250
EAN 4052703537426
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Šikovné funkcie
- Vysoká zaťažiteľnosť pre ťažké sklenené dvere
- Všestranné na použitie s rôznymi hrúbkami dverí
- Podporuje široké aj vysoké dvere
- Jednoduché nastavenie výšky
- Nie je nutné upravovať sklo
Obsah balenia
- 2 x posuvné prvky do dutín s guličkovými ložiskami
- 2 x M8 x 35 nosné skrutky s poistnou maticou (pozinkované)
- 2 x fixačné body na sklo (hliník bez povrchovej úpravy)
- 1 x doraz koľajničky s nastaviteľnou poistnou pružinou (sivý plast)
- 1 x koľajnicová zarážka bez poistnej pružiny (sivý plast)
- 1 x spodná koľajnička, nastaviteľná bez vôle (matná chrómovaná)
- 1 x gumený nástenný tlmič (čierny)
- Inštalačné pokyny
Vodiace lišty a kryty nie sú súčasťou súpravy kovania posuvných dverí. Dostupné so sponami pre drevený kryt alebo s hliníkovým svorkovým krytom. Je potrebné objednať samostatne.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
Pre drevené dvere, na montáž na strop a stenu.
![]() | |
Nosnosť | 100 kg |
Vhodnosť pre hrúbku dverí min. | 8 mm |
Vhodnosť pre hrúbku dverí max. | 12,76 mm |
Vhodnosť pre šírku dverí max. | 1600 mm |
Vhodnosť pre výšku dverí max. | 2700 mm |
Nastavenie výšky | +/- 4 mm |