Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vnútorné rozšírenie pre podlahové jednotky SUB Basket

Vnútorný výsuvný SUB kôš
VYSUV VA SKR.500MM

Obj. č. 0684901652

EAN 4048539297351

Cena za zvolené balenie
Vnútorné rozšírenie pre podlahové jednotky SUB Basket

Obj. č. 0684901652

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Plne výsuvný a samozatvárajúci s integrovaným tlmiacim prvkom
  • Pohodlný prístup a náhľad na visiace koše

  • Zatváranie s koľajnicami s tlmičmi

  • Závesné koše z oceľového drôtu s priemerom 7 mm, vysoký lesk, pochrómované

  • 25 mm dištančná lišta na jednej strane pre mostíkové závesy

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Pochrómované

Šírka korpusu

500 mm

Vhodnosť pre hrúbku na bokoch

16 – 18 mm

Svetlá montážna hĺbka min.

515 mm

Montážna výška

160 mm

Nosnosť

30 kg

Druh vyťahovania

Úplné vysunutie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie