Vnútorne ryhovaná podložka DIN 6797, oceľ, lamelové pozinkovanie, tvar JZ
DIN 6797, oceľ, lamelové pozink., tvar J
Obj. č. 0423513
EAN 4057708968190
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
Normy | DIN 6797 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Lamelové zinkovanie strieborné |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | Tvar J |
Verzia | Vnútorné ozubenie |
Vhodnosť pre závit | M12 |
Vnútorný priemer (d1) | 13 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 20,5 mm |
Výška (h1) | 2 mm |
Hrúbka | 1 mm |