Vnútorný a vonkajší začisťovač
Vnútorný a vonkajší začisťovač
OREZAVAC RUR VNUT/VONKAJSI
Obj. č. 071491 20
EAN 4011231723213
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na odstraňovanie ostrín z hliníkových a medených rúr a rúr z mäkkej ocele
Rýchle odstraňovanie ostrín bez chvenia
Vytvrdené, vybrúsené rezné hrany
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka (L1) | 50 mm |
Min./max. rezný výkon pri oceľovej rúre | 3-40 mm |
Vonkajší priemer (D) | 50 mm |
Min. rezný výkon pri oceľovej rúre v palcoch | 1/8 in |
Max. rezný výkon pri oceľovej rúre v palcoch | 13/8 in |
Max. rezný výkon pri oceľovej rúre | 40 mm |