Vnútorný a vonkajší začisťovač
Vnút. a vonk. začisťovač na nehr.oceľ
OREZAVAC RUR VNUT/VONKAJSI
Obj. č. 071491 21
EAN 4038898105268
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na odstraňovanie ostrín z rúr z nehrdzavejúcej ocele, ocele, medi a plastových rúr
Rýchle odstraňovanie ostrín bez chvenia
Vytvrdené, vybrúsené rezné hrany
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka (L1) | 85 mm |
Min./max. rezný výkon pri oceľovej rúre | 10-54 mm |
Vonkajší priemer (D) | 65 mm |
Min. rezný výkon pri oceľovej rúre v palcoch | 1/8 in |
Max. rezný výkon pri oceľovej rúre v palcoch | 13/4 in |
Max. rezný výkon pri oceľovej rúre | 54 mm |