Vnútorný prevzdušňovač Regulátor prietoku vody
Vnút. prevz., vod. kam./úsporný ovládač
VODOINSTALACNY MATERIAL (M22-24)
Obj. č. 0888950108
EAN 4024835170468
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Reguluje prietok vody na 8 l/min. bez ohľadu na tlak
Mäkký elastomérový povrch
Usadeniny vodného kameňa možno jednoducho zotrieť a odstrániť
Plastové sitko
- Znižuje množstvo vodného kameňa
- Filter nie je možné zatlačiť dovnútra, vďaka čomu je odolný voči vandalizmu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Pre náustok | M22/24 |
Materiál | Plast |
Farba | Biela |
Prietok | 8 l/min |
Podmienka pre prietok | Nezávislé od tlaku |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!